Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32309 Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite38,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32309 Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite38,25 mm
FAG 32309 Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite38,25 mm
FAG 32309 Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite38,25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001583966
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32309
EAN/GTIN:
     4012801047234
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG 32309 Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite38,25 mm
Innen 45 mm
Außen 100 mm
Breite 3825 mm
Gewicht 142 kg
EAN 4012801047234
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32309 ID 45mm AD 100mm Breite38,25mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32309
Werksnummer:
10011899
Länge netto mm:
1,04
Breite netto mm:
1,04
Höhe netto mm:
0,44
Gewicht netto Kg:
1,420000
Gewicht brutto Kg:
1,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0192-32309A
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 8,90*
ab € 21,21*
€ 28,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 29,30*
23 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 23,55*
€ 30,84*
1
€ 4,95*
ab € 26,6802*
€ 34,7402*
Lager 1955
530
1
Frei Haus
ab € 2.272,73*
€ 2.360,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.360,47*
€ 2.808,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.336,88*
€ 2.780,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.296,46*
€ 2.732,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.281,03*
€ 2.714,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.272,73*
€ 2.704,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.