| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001567347 Herst.-Nr.: 871524_90 EAN/GTIN: 4046181163833 |
| |
|
| | |
| ROFA (871524) Blousonjacke Trend Image 1524
Ausführung:Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Druckknopfleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und je 2 verdeckten Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff und Patte, 2 Brustinnentaschen, davon eine mit Reißverschluss, angesetzter Bund, Vorder- und Rückenteil mit Passenabtrennung, alle Patten mit Kontrastpaspel, Reflexpaspel an Vorder- und Rückenteil und Ärmel, mit Proban® ausgerüstet. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, elektrostatisch ableitfähig, sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau. Blousonjacke Trend Image 1524, Größe 90, Farbe 333-grau-marine Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 871524_90 | Werksnummer: | 871524_90 | Profil: | 90 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Groesse: | 90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, kornblau rofa schweißerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,89* | € 85,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,56* | € 85,20* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,84* | € 102,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|