| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001566186 Herst.-Nr.: 51111_48 EAN/GTIN: 4026257219084 |
| |
|
| | |
| ROFA (51111) Zunftweste 111
Ausführung:vordere Mitte zweireihig mit Knöpfen, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen, rechts Brustinnentasche, komplett gefüttert, Taille weitenverstellbar, Rücken aus leichter Köperware. Eigenschaften:hoch reißfestes und scheuerfestes Cordura als Tascheneinfassungen, besonders strapazierfähig, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:Handwerk, Walz. Größe 48, Farbe 124-schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 51111_48 | Werksnummer: | 51111_48 | Profil: | 48 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,23* | € 46,05* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,73* | € 46,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|