Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 169, Größe 58, Farbe 293-leuchtorange-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 169, Größe 58, Farbe 293-leuchtorange-marine
Rofa Bundhose 169, Größe 58, Farbe 293-leuchtorange-marine
Rofa Bundhose 169, Größe 58, Farbe 293-leuchtorange-marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2001565885
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39169_58
EAN/GTIN:
     4026257607386
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ROFA (39169) Bundhose Duo-Color 169

Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, krumpfarm, sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben.
Größe 58, Farbe 293-leuchtorange-marine
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39169_58
Werksnummer:
39169_58
Profil:
58
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
orange
Produktart:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,40*
€ 63,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,78*
€ 89,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.