| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001565304 Herst.-Nr.: 2752085_64/66N EAN/GTIN: 4046181831688 |
| |
|
| | |
| ROFA (2752085) Weste 2085
Ausführung:Stehkragen, vordere Mitte mit verdecktem Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit senkrechtem Eingriff und Klett, rechts zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen, weitenverstellbarer Bund. Eigenschaften:strapazierfähig, geringes Gewicht, angenehmer weicher Griff, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), guter Tragekomfort. Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben. Weste 2085, Größe 64/66N, Farbe 294-leuchtorange-kornblau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2752085_64/66N | Werksnummer: | 2752085_64/66N | Profil: | 64/66N | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | orange | Groesse: | 6 | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,75* | € 90,17* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,25* | € 90,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,82* | € 100,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,08* | € 109,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|