| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001564453 Herst.-Nr.: 155190_III EAN/GTIN: 4046181669052 |
| |
|
| | |
| ROFA (155190) Weste 190
Ausführung:vordere Mitte mit Druckknopfverschluss, rechts aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche, Patte mit Stiftöffnung. Eigenschaften:angenehmer weicher Griff, atmungsaktiv, inhärent flammhemmend, hoher Flammenschutz und selbstlöschend, geeignet für Schweißarbeiten, elektrostatisch ableitfähig, wasser-, öl- und schmutzabweisend, guter Tragekomfort. Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, oder in anderen, explosionsgefährdeten Bereichen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung. Weste 190, Größe III, Farbe 300-leuchtgelb-marine Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 155190_III | Werksnummer: | 155190_III | Profil: | III | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,19* | € 52,43* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,14* | € 53,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,12* | € 53,83* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,33* | € 55,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,46* | € 55,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|