Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS RAS Cu 8-64 113410 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS RAS Cu 8-64 113410 R
REMS RAS Cu 8-64 113410 R
REMS RAS Cu 8-64 113410 R
REMS RAS Cu 8-64 113410 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553929
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113410
EAN/GTIN:
     4039976020947
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rems rohrschneider
REMS REMS RAS Cu 8-64 113410 R Rohrabschneider Hochbeanspruchbare Qualitätswerkzeuge zum Trennen von Rohren. Kupferrohre Ø 3–64 mm. Ø 1/8–2 1/2" REMS RAS Cu - die Kompakten mit Teleskop-Spindel REMS RAS Cu 3-35 für Rohre Ø 3–35 mm, 1/8–1 3/8" REMS RAS Cu 3-42 für Rohre Ø 3–42 mm, 1/8–1 3/4" REMS RAS Cu - Qualitäts-Rohrabschneider. Mit Schnellverstellung. REMS RAS Cu 8-42 für Rohre Ø 8–42 mm, 3/8–1 5/8" REMS RAS Cu 8-64 für Rohre Ø 8–64 mm, 3/8–2 1/2"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113410
Werksnummer:
113410 R
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,870000
Länge brutto mm:
240,00
Breite brutto mm:
100,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
0,870000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,74*
€ 126,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 128,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,00*
€ 137,48*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 127,15*
€ 157,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
565051
ab € 226,02*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 997,74*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.233,09*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 281,09*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 169,20*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 155,63*
Ähnlich
REMS
113210
ab € 7,90*
Ähnlich
REMS
113213
ab € 13,83*
Ähnlich
REMS
113250 R
ab € 16,05*
Ähnlich
REMS
113255 R
ab € 19,41*
Ähnlich
REMS
113260 R
ab € 22,34*
Ähnlich
REMS
113380
ab € 84,46*
Ähnlich
REMS
113400
ab € 98,79*
Ähnlich
REMS
113401
ab € 109,91*
Ähnlich
REMS
113500
ab € 140,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.