Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA 7195 Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252 schwarz 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIKA 7195 Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252 schwarz 300 ml
SIKA 7195 Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252 schwarz 300 ml
SIKA 7195 Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252 schwarz 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001525793
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     7195
EAN/GTIN:
     7611237012914
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alu-Kleber
Alukleber
Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252 schwarz 300 ml Kartusche SIKA standfester, pastöser 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff · geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen · geeignete Untergründe sind Holz, Metalle insbesondere Alumiunium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzi
Weitere Informationen:
eClassID:
22170303
HerstellerNr:
7195
Werksnummer:
4000349609
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
225,00
Gewicht netto Kg:
0,390000
Gewicht brutto Kg:
0,390000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Konstruktionsklebstoff
Ausfuehrung:
300 ml
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,17*
€ 20,31*
1 Tag
1249
1
€ 5,90*
ab € 15,30*
€ 20,33*
3 Tage
160
1
€ 5,99*
ab € 15,39*
€ 20,59*
2 Tage
214
1
€ 4,99*
ab € 16,37*
€ 21,63*
Lager 1955
241
1
€ 5,99*
ab € 16,34*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,05447* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
€ 3,88*
Zubehör
PROMAT
3000264018
€ 19,89*
Zubehör
PROMAT
3000264017
€ 20,20*
Zubehör
Sika
34288
€ 20,95*
Zubehör
AEROTEC
2009645
€ 45,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
€ 172,29*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
€ 188,46*
Zubehör
Gebol
G3753090
€ 29,97*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
€ 19,49*
Zubehör
Honeywell
1032179
€ 6,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
€ 35,57*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
€ 10,66*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
€ 12,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
€ 4,44*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
€ 36,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.