Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAILO 0860-221 Schwingdeckeleimer Abfallbehälter H770xB340xT260mm 52 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAILO 0860-221 Schwingdeckeleimer Abfallbehälter H770xB340xT260mm 52 silber
HAILO 0860-221 Schwingdeckeleimer Abfallbehälter H770xB340xT260mm 52 silber
HAILO 0860-221 Schwingdeckeleimer Abfallbehälter H770xB340xT260mm 52 silber
HAILO 0860-221 Schwingdeckeleimer Abfallbehälter H770xB340xT260mm 52 silber
Artikel-Nr.:
     1955B-2001118675
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0860-221
EAN/GTIN:
     4007126002778
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Abfallbehälter H763xB339xT260mm 52l silber HAILO Inhalt 52 l · Deckel und Boden aus hochfestem schwarzem Kunststoff · Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech · zweigeteilter Schwingdeckel schließt selbstständig, Verrastung zum kompletten Öffnen des Schwingdeckels möglich · mit Müllbeutel-Klemmrahmen · Boden mit 4 Anti-Rutsch-Füßen · Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
0860-221
Werksnummer:
9000463436
Länge netto mm:
755,00
Breite netto mm:
365,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
5,990000
Gewicht brutto Kg:
5,990000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
H763xB339xT260mm
Produktart:
Abfallbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,38*
€ 69,64*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 60,55*
€ 81,32*
€ 3,50*
ab € 60,77*
€ 81,62*
Lager 1955
32
€ 5,99*
ab € 60,22*
€ 81,68*
€ 4,95*
ab € 62,48*
€ 83,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
49/5001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.