Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Großraum-Abfallbox Big-Box Swing, 60 Liter, mit Schwingdeckel Version: 312 - silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Großraum-Abfallbox Big-Box Swing, 60 Liter, mit Schwingdeckel Version: 312 - silber
Hailo Großraum-Abfallbox Big-Box Swing, 60 Liter, mit Schwingdeckel Version: 312 - silber
Hailo Großraum-Abfallbox Big-Box Swing, 60 Liter, mit Schwingdeckel Version: 312 - silber
Hailo Großraum-Abfallbox Big-Box Swing, 60 Liter, mit Schwingdeckel Version: 312 - silber
Hailo Großraum-Abfallbox Big-Box Swing, 60 Liter, mit Schwingdeckel Version: 312 - silber
Hailo Großraum-Abfallbox Big-Box Swing, 60 Liter, mit Schwingdeckel Version: 312 - silber
Hailo Großraum-Abfallbox Big-Box Swing, 60 Liter, mit Schwingdeckel Version: 312 - silber
Artikel-Nr.:
     158-HH0112.312
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0860-221
EAN/GTIN:
     4007126002778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Hailo Big-Box Swing Großraum-Abfallbox selbstschließender, zweigeteilter Schwingdeckel

Ausgewählte Version: 312 - silber

Hailo Großraum-Abfallbox BigBox®

  • Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl oder korrosionsfest beschichtetem Stahlblech (4-teilig)
  • mit Müllbeutel-Klemmrahmen und vier Antirutsch-Füßen
  • Deckel und Boden aus hochfestem, schlagzähen Kunststoff, schwarz

Ausführung Touch:

  • Deckel öffnet sich durch einmaliges Drücken

Ausführung Swing:

  • mit selbstschließendem Schwingdeckel
  • Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden

  • Version: 312 - silber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
34,0
Höhe [cm]:
77,0
Tiefe [cm]:
26,0
Produktart:
Abfallbox
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
silber
Ausstattung:
Müllsackhaltering
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Schwingdeckel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,62*
€ 69,45*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 60,79*
€ 80,83*
€ 3,50*
ab € 61,01*
€ 81,13*
6 Tage
40
€ 5,99*
ab € 60,46*
€ 81,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 62,73*
€ 83,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
49/5001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.