Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 4225 0000 01 Untersatz zu Türtreibriegel Vario für aufliegende Stangen silb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 4225 0000 01 Untersatz zu Türtreibriegel Vario für aufliegende Stangen silb
DENI 4225 0000 01 Untersatz zu Türtreibriegel Vario für aufliegende Stangen silb
DENI 4225 0000 01 Untersatz zu Türtreibriegel Vario für aufliegende Stangen silb
Artikel-Nr.:
     1955B-2001105292
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4225 0000 01
EAN/GTIN:
     4016753081063
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
Untersatz zu Türtreibr.Vario f.aufliegende Stangen silber elox.DENI für aufliegende Stangenführung · Leichtmetallguss
Weitere Informationen:
eClassID:
23270192
HerstellerNr:
4225 0000 01
Werksnummer:
3000215031
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Untersatz zu Türtreibriegel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 20,93*
€ 28,80*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 21,25*
€ 28,94*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 22,23*
€ 30,45*
22 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 30,74*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 22,68*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.