Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS 9000454260 Arbeitsdrehstuhl Neon Rollen Supertec-Gewebe grau orange 450-62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIMOS 9000454260 Arbeitsdrehstuhl Neon Rollen Supertec-Gewebe grau orange 450-62
BIMOS 9000454260 Arbeitsdrehstuhl Neon Rollen Supertec-Gewebe grau orange 450-62
BIMOS 9000454260 Arbeitsdrehstuhl Neon Rollen Supertec-Gewebe grau orange 450-62
Artikel-Nr.:
     1955B-2001091591
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9000454260
EAN/GTIN:
     4054773018737
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Neon Rollen Supertec-Gewebe grau orange 450-620mm BIMOS nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne · Polster aus Gewebe-Superfabric, extrem strapazierfähig widersteht mechanischen Einflüssen · atmungsaktiv, komfortabel, weich und abwaschbar · Permanentkontakt-Rückenlehne · Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar · höhenverstellbare Rückenlehne · Flexbandfarbe orange · Untergestell mit stabilem Aluminium-Fußkreuz und lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Sitzhöhenverstellung 450-620 mm Weitere technische Eigenschaften: · Flexbandfarbe: orange
Weitere Informationen:
eClassID:
21100502
HerstellerNr:
9000454260
Werksnummer:
9000454260
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
15,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Arbeitsdrehstuhl
Ausfuehrung:
450-620 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 431,68*
€ 493,45*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 432,76*
€ 493,91*
Lager 1955
10
Frei Haus
ab € 434,66*
€ 496,22*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 443,99*
€ 515,49*
4 Tage
10
€ 8,90*
ab € 455,366*
€ 517,166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,22*
€ 590,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,30*
€ 579,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,60*
€ 550,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,84*
€ 538,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,66*
€ 517,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9643-6802
ab € 223,62*
Ähnlich
Bimos
9641-2000
ab € 271,06*
Ähnlich
Bimos
9640-2000
ab € 230,24*
Ähnlich
Bimos
9643-2000
ab € 237,21*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9643-2571
ab € 230,21*
Ähnlich
k.A.
9000454268
ab € 427,93*
Ähnlich
Bimos
9131-2571-525-807
ab € 275,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.