Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schneideinsatz GFN 3.1 ALU


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Schneideinsatz GFN 3.1 ALU
PROMAT Schneideinsatz GFN 3.1 ALU
PROMAT Schneideinsatz GFN 3.1 ALU
PROMAT Schneideinsatz GFN 3.1 ALU
Artikel-Nr.:
     1955B-2001091411
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858784
EAN/GTIN:
     4015448667322
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
"Schneideinsatz GFN 3.1 ALU PROMAT zum Ab- und Einstechen Weitere technische Eigenschaften: · a: 3,1mm · tol. ""a"" +/-: 0,04mm · b: 2,6mm · re: 0,2mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,2 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle"
Weitere Informationen:
eClassID:
21011902
HerstellerNr:
4000858784
Werksnummer:
4000858784
Länge netto mm:
12,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
GFN 3.1
Produktart:
Schneideinsatz
Ausfuehrung:
ALU
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 9,88*
3 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,02*
€ 9,95*
4 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 10,07*
Lager 1955
30
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,99*
€ 11,08*
4 Tage
300
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 9,056*
€ 11,106*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 110,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858783
ab € 6,93*
Ähnlich
PROMAT
4000858788
ab € 4,51*
Ähnlich
PROMAT
4000858789
ab € 4,77*
Ähnlich
PROMAT
4000858786
ab € 4,83*
Ähnlich
PROMAT
4000858790
ab € 5,01*
Ähnlich
PROMAT
4000858787
ab € 4,99*
Ähnlich
PROMAT
4000858785
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.