Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GFN 3.1 ALU PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000858784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858784
EAN/GTIN:
     4015448667322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
zum Ab- und EinstechenWeitere technische Eigenschaften:· a: 3,1mm· tol. "a" +/-: 0,04mm· b: 2,6mm· re: 0,2mm· Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,2 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet, hochglanzpoliert
ISO-Bezeichnung:
GFN 3.1
Sorte:
ALU
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Schneideinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 9,76*
Lager 1690
22
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,83*
1 Tag
21
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,12*
€ 10,05*
4 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 10,13*
5 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858783
ab € 6,95*
Ähnlich
PROMAT
4000858788
ab € 4,53*
Ähnlich
PROMAT
4000858789
ab € 4,76*
Ähnlich
PROMAT
4000858786
ab € 4,83*
Ähnlich
PROMAT
4000858790
ab € 5,00*
Ähnlich
PROMAT
4000858787
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000858785
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.