Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTOR 8180-2 Rückenstützgurt SAFEBELT Größe L, 96-119 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTOR 8180-2 Rückenstützgurt SAFEBELT Größe L, 96-119 cm schwarz
TECTOR 8180-2 Rückenstützgurt SAFEBELT Größe L, 96-119 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001044880
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     8180
EAN/GTIN:
     4025888000801
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt l
rückenstützgurt
Rückenstützgurt SAFEBELT Gr.L,96-119cm schwarz TECTOR stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem ElastikmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz· Material: Stoff: 70% Polyamid / 30% Polyester, Schnalle: 100% Polypropylen
Weitere Informationen:
eClassID:
40019114
HerstellerNr:
8180
Werksnummer:
4000374901
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe L, 96-119 cm
Produktart:
Rückenstützgurt
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 10,50*
3 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 8,85*
€ 11,90*
1 Tag
151
8
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,90*
1 Tag
151
1
€ 6,95*
ab € 8,98*
€ 11,96*
Lager 1955
150
1
€ 5,99*
ab € 9,88*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-1
ab € 8,81*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-3
ab € 8,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-4
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.