Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen Gehörschutz benutzen Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen Gehörschutz benutzen Folie
Gebotszeichen Gehörschutz benutzen Folie
Gebotszeichen Gehörschutz benutzen Folie
Artikel-Nr.:
     1955B-2001041891
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000477508
EAN/GTIN:
     4054773019529
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Folie Gehörschutz benutzen D.200mm blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010 selbstklebende Folie · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Gehörschutz benutzen
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
9000477508
Werksnummer:
9000477508
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau/weiß
Produktart:
Gebotszeichen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,42*
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 2,13*
Lager 1955
59
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 2,21*
4 Tage
59
1
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,26*
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477498
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477501
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477515
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477513
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477499
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477506
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.