Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie Gehörschutz benutzen D.200mm blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000477508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477508
EAN/GTIN:
     4054773019529
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
selbstklebende Folie · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Gehörschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Gehörschutz benutzen
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,43*
3 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,14*
5 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 2,22*
Lager 1736
59
1
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 2,28*
4 Tage
59
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477498
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477501
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477515
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477513
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477499
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477506
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.