| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001013808 Herst.-Nr.: 50008-20-52 EAN/GTIN: 4030646051964 |
| |
|
| | |
| Zunfthose PAUL Gr.52 schwarz FHB 85% Baumwolle / 15% Polyester, ca. 550 g/m² · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtver Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 50008-20-52 | Werksnummer: | 4000375043 | Länge netto mm: | 320,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 1,190000 | Gewicht brutto Kg: | 1,190000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe 52 | Produktart: | Zunfthose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,54* | € 73,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,10* | € 74,09* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,49* | € 74,42* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,60* | € 79,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,93* | € 79,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|