Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Schweisserschutzhelm m. autom. Verdunkl. 11230L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Schweisserschutzhelm m. autom. Verdunkl. 11230L
SW-STAHL Schweisserschutzhelm m. autom. Verdunkl. 11230L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819943
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     11230L
EAN/GTIN:
     4033592060967
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
SW-STAHL Schweisserschutzhelm m. autom. Verdunkl. SWS 11230L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11230L
Werksnummer:
SWS 11230L
Gewicht netto Kg:
0,818000
Gewicht brutto Kg:
0,818000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-11230L
Farbe:
weiss
Produktart:
Schweisserschutzhelm m. autom. Verdunkl.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.