Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 2047052 Warnschutz Gr.L Comfortjacke gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2047052 Warnschutz Gr.L Comfortjacke gelb/marine
Planam 2047052 Warnschutz Gr.L Comfortjacke gelb/marine
Planam 2047052 Warnschutz Gr.L Comfortjacke gelb/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000476005
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
PLANAM Comfort-Jacke, gelb/marine, Größe: L (2047052)

Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt!

Warnschutz
Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares Webpelzfutter, Handytasche, abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen), abtrennbarer Kragen, durchgehender Frontreißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 seitliche Eingrifftaschen.
EN 471 1-2 (ohne Ärmel) bzw. EN 471 2-2 (mit Ärmeln), EN 343 3-3
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
max. 25 Wäschen
Futter: 100 % Polyester
Webpelz
Wattierung: 100 % Polyester
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
2047052
Werksnummer:
2047052
Profil:
L
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,350000
Gewicht brutto Kg:
1,465000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.