Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2510025 Gr.25 Bundhose schwarz/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2510025 Gr.25 Bundhose schwarz/zink
Planam Plaline 2510025 Gr.25 Bundhose schwarz/zink
Planam Plaline 2510025 Gr.25 Bundhose schwarz/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000473331
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2510025
EAN/GTIN:
     4030913892283
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, schwarz/zink, Größe: 25 (2510025)

Tragekomfort, der sitzt.

Plaline Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
UVS 064178
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung ca. 280 g/m², atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2510025
Werksnummer:
2510025
Profil:
25
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,30*
€ 27,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,33*
€ 28,08*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 20,33*
€ 28,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,09*
€ 29,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 31,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2510102
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2510106
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2510110
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2510026
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2510027
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2510028
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2510029
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2510042
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2510044
ab € 19,29*
Ähnlich
Planam
2510046
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2510048
ab € 19,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.