Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2362064 Gr.XXXL Weste schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2362064 Gr.XXXL Weste schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2362064 Gr.XXXL Weste schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2362064 Gr.XXXL Weste schiefer/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000472456
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2362064
EAN/GTIN:
     4030913068886
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
PLANAM Weste, schiefer/schwarz/rot, Größe: XXXL (2362064)

Ohne Arm. Mit Tragekomfort.

Highline Arbeitskleidung
2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2362064
Werksnummer:
2362064
Profil:
XXXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Weste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,58*
€ 21,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,57*
€ 21,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 21,55*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,33*
€ 21,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,58*
€ 23,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2362044
ab € 13,17*
Ähnlich
Planam
2362048
ab € 13,17*
Ähnlich
Planam
2362052
ab € 13,15*
Ähnlich
Planam
2362056
ab € 13,25*
Ähnlich
Planam
2362060
ab € 13,19*
Ähnlich
Planam
2362040
ab € 13,20*
Ähnlich
Planam
2362068
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.