Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen 1651038 Gr.38 Bundjacke kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Damen 1651038 Gr.38 Bundjacke kornblau
Planam Damen 1651038 Gr.38 Bundjacke kornblau
Planam Damen 1651038 Gr.38 Bundjacke kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469327
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1651038
EAN/GTIN:
     4030913012896
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
PLANAM Bundjacke, kornblau, Größe: 38 (1651038)

Das kann sich sehen lassen.

Damen Arbeitskleidung
Gummizug im Bund, 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 2 Brusttaschen mit Druckknopfpatten, 1 Innentasche, verdeckte Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbündchen, Rückenteil mit Golffalten, Aufhänger im Kragen.
DIN EN ISO 6330
UVS 065121
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
1651038
Werksnummer:
1651038
Profil:
38
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Bundjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,52*
€ 23,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 23,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 23,76*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,40*
€ 23,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,88*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,49*
Ähnlich
Planam
1651040
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
1651042
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
1651044
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
1651046
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
1651048
ab € 16,45*
Ähnlich
Planam
1651050
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1651052
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
1651054
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1671036
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.