| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000468700 Herst.-Nr.: 1241094 EAN/GTIN: 4030913009742 |
| |
|
| | |
| PLANAM Berufsmantel, kornblau/marine, Größe: 94 (1241094) Der neue „Mantel-Tarif“ für bessere Kleidung. Tristep Arbeitskleidung Druckknopfleiste, Vierfach-Luftösen unter den Achseln, Aufhänger im Kragen, linke Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierte Handytasche, rechte Brusttasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte, Klettverschluss, und Kugelschreiberfach, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, 1 Innentasche. DIN EN ISO 6330 UVS 064178 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 1241094 | Werksnummer: | 1241094 | Profil: | 94 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 1,080000 | Gewicht brutto Kg: | 1,150000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | KORNBLAU/MARINE | Groesse: | 9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,35* | € 32,27* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,47* | € 32,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,60* | € 33,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,67* | € 33,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,84* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|