| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000466696 Herst.-Nr.: 0486047 EAN/GTIN: 4030913928340 |
| |
|
| | |
| PLANAM Country Hemd 1/4 Arm, schwarz kariert, Größe: 47/48 (0486047) Für warme Tage. Hemden Viertelarm-Ausführung, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, kleine Karos, modernes Design, farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel, farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette, Knopfleiste und Kragen Material: 100 % Baumwolle durchgewebt, ca. 160 g/m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010302 | HerstellerNr: | 0486047 | Werksnummer: | 0486047 | Profil: | 47/48 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,417000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,31* | € 19,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,34* | € 19,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,05* | € 19,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,97* | € 19,92* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,22* | € 21,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|