Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hemden 0486045 Gr.45/46 Countryhemd 1/4 Arm schwarz kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hemden 0486045 Gr.45/46 Countryhemd 1/4 Arm schwarz kariert
Planam Hemden 0486045 Gr.45/46 Countryhemd 1/4 Arm schwarz kariert
Planam Hemden 0486045 Gr.45/46 Countryhemd 1/4 Arm schwarz kariert
Artikel-Nr.:
     1955B-2000466695
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0486045
EAN/GTIN:
     4030913928333
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
PLANAM Country Hemd 1/4 Arm, schwarz kariert, Größe: 45/46 (0486045)

Für warme Tage.

Hemden
Viertelarm-Ausführung, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, kleine Karos, modernes Design, farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel, farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette, Knopfleiste und Kragen
Material:
100 % Baumwolle
durchgewebt, ca. 160 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010302
HerstellerNr:
0486045
Werksnummer:
0486045
Profil:
45/46
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,417000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,25*
€ 19,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 19,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 19,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,05*
€ 19,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,15*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0485037
ab € 13,25*
Ähnlich
Planam
0486037
ab € 13,33*
Ähnlich
Planam
0486039
ab € 13,29*
Ähnlich
Planam
0486041
ab € 13,29*
Ähnlich
Planam
0486043
ab € 13,25*
Ähnlich
Planam
0486047
ab € 13,28*
Ähnlich
Planam
0486049
ab € 13,33*
Ähnlich
Planam
0487037
ab € 13,30*
Ähnlich
Planam
0488037
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.