Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0134058 Gr.58 Berufsmantel mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0134058 Gr.58 Berufsmantel mittelgrün
Planam BW 290 0134058 Gr.58 Berufsmantel mittelgrün
Planam BW 290 0134058 Gr.58 Berufsmantel mittelgrün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000465182
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0134058
EAN/GTIN:
     4030913134581
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
PLANAM Berufsmantel, mittelgrün, Größe: 58 (0134058)

Individuell für jede Arbeitsstelle.

BW 290 Arbeitskleidung
Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010201
HerstellerNr:
0134058
Werksnummer:
0134058
Profil:
58
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,767000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,63*
€ 26,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 26,76*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,30*
€ 26,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 26,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,21*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
0134102
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0134106
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0134110
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
0134024
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0134025
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0134026
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0134027
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
0134028
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0134029
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0134042
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
0134044
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0134046
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0134048
ab € 16,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.