Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0106062 Gr.62 Bundjacke kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0106062 Gr.62 Bundjacke kornblau
Planam BW 290 0106062 Gr.62 Bundjacke kornblau
Planam BW 290 0106062 Gr.62 Bundjacke kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000464656
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0106062
EAN/GTIN:
     4030913106625
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, kornblau, Größe: 62 (0106062)

Natur pur!

BW 290 Arbeitskleidung
2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
0106062
Werksnummer:
0106062
Profil:
62
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
62
Produktart:
Bundjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,30*
€ 23,66*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,28*
€ 23,67*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,93*
€ 23,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 24,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106094
ab € 15,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.