Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2215 TVC3 Pendelkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2215 TVC3 Pendelkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
FAG 2215 TVC3 Pendelkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
FAG 2215 TVC3 Pendelkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000327777
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2215 TVC3
EAN/GTIN:
     4012801478335
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 630
Pendelkugellager
FAG 2215 TVC3 Pendelkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
Innen 75 mm
Außen 130 mm
Breite 31 mm
Gewicht 162 kg
EAN 4012801478335
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen zweireihiges Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung keine, offenes Lager

Pendelkugellager 2215 TVC3 ID 75mm AD 130mm Breite31mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2215 TVC3
Werksnummer:
10065723
Länge netto mm:
1,38
Breite netto mm:
1,36
Höhe netto mm:
0,38
Gewicht netto Kg:
1,620000
Breite brutto mm:
31,00
Gewicht brutto Kg:
1,620000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
75,00
Aussendurchmesser mm:
130,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 630 2305 fag, din 2215, din 630 1210
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 71,92*
€ 81,09*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 74,44*
€ 84,08*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 74,72*
€ 84,16*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,49*
€ 85,48*
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 78,10*
€ 87,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.