Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12403ZR Sperrpfosten Polypropylen rot/weiß D. 63 mm zum Aufstellen mit Sechseck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12403ZR Sperrpfosten Polypropylen rot/weiß D. 63 mm zum Aufstellen mit Sechseck
12403ZR Sperrpfosten Polypropylen rot/weiß D. 63 mm zum Aufstellen mit Sechseck
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302518
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12403ZR
EAN/GTIN:
     4250410140315
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten PP rot/weiß D.63mm z.Aufstellen m.Öse mit Sechseckfuß · Polypropylen · Pfosten Ø 63 x H 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten rot mit 2 weißen, reflektierenden Streifen · mit Öse am Pfostenkopf Weitere technische Eigenschaften: · Fuß-Ø: 370 x 75mm · Gewicht: 4,2kg · Ø: 63mm
Weitere Informationen:
eClassID:
40020201
HerstellerNr:
12403ZR
Werksnummer:
9000490023
Länge netto mm:
1045,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
4,440000
Gewicht brutto Kg:
4,440000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot/weiß
Produktart:
Sperrpfosten
Ausfuehrung:
mit Öse
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 21,62*
€ 27,24*
1
€ 4,90*
ab € 20,49*
€ 27,28*
3 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 21,56*
€ 27,39*
9 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 19,91*
€ 27,70*
Lager 1955
121
1
€ 5,99*
ab € 22,09*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 6,40*
Zubehör
Temka
ab € 40,42*
Zubehör
Temka
ab € 13,67*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,65*
Zubehör
Temka
ab € 13,41*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.