Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9000487290 Schrumpfhaube L1250xB850xH1250 mm 125 µm transparent Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9000487290 Schrumpfhaube L1250xB850xH1250 mm 125 µm transparent Polyethylen
9000487290 Schrumpfhaube L1250xB850xH1250 mm 125 µm transparent Polyethylen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302429
Hersteller:
     Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000487290
EAN/GTIN:
     4054773017556
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
schrumpfhaube
Schrumpfhaube L1250xB850xH1250mm 125 µm transparentPE transparent · mit Seitenfalte · Stärke 125 µm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent · Stärke: 125µm
Weitere Informationen:
eClassID:
20280103
HerstellerNr:
9000487290
Werksnummer:
9000487290
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
L1250xB850xH1250 mm
Produktart:
Schrumpfhaube
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1099
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,59*
1 Tag
1099
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 2,59*
3 Tage
786
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,61*
1 Tag
735
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,02*
€ 2,62*
3 Tage
1049
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,13*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1013352
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.