Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhaube L1250xB850xH1250mm 125 µm transparentPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000487290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1019872
EAN/GTIN:
     4054773017556
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
schrumpfhaube
transparent · mit Seitenfalte · Stärke 125 µm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent · Stärke: 125µm
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
1250 mm
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Folienverpackungen, Schrumpffolie, Schrumpfhauben, Verpackungsmaterial
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,63*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,45*
ab € 2,03*
€ 2,65*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 2,67*
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,90*
Lager 4BULW
unbekannt
25
€ 5,59*
ab € 4,00*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1013352
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.