Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhaube L1250xB850xH1250mm 125 µm transparentPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000487290
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1019872
EAN/GTIN:
     4054773017556
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
schrumpfhaube
transparent · mit Seitenfalte · Stärke 125 µm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent · Stärke: 125µm
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
1250 mm
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Folienverpackungen, Schrumpffolie, Schrumpfhauben, Verpackungsmaterial
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1099
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,60*
2 Tage
1099
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 2,60*
4 Tage
786
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,61*
2 Tage
770
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,02*
€ 2,62*
Lager 1736
1049
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,14*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1013352
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.