Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETOPLAN 1665105 Magnet Block B55xT22xS8mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAGNETOPLAN 1665105 Magnet Block B55xT22xS8mm grün
MAGNETOPLAN 1665105 Magnet Block B55xT22xS8mm grün
MAGNETOPLAN 1665105 Magnet Block B55xT22xS8mm grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302347
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665105
EAN/GTIN:
     4013695011165
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
Rechteckmagnet B55xT22xS8mm grün MAGNETOPLAN B 55 x T 22 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm · Tiefe: 22mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24300902
HerstellerNr:
1665105
Werksnummer:
9000483225
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
23,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
B55xT22xS8mm grün
Produktart:
Rechteckmagnet
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
170
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3411*
€ 0,4517*
1 Tag
130
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,58*
3 Tage
97
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,58*
Lager 1955
130
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,70*
3 Tage
130
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,37*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,44*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,25*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,23*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.192,80*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 582,92*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 578,91*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,68*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,66*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,73*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,58*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.