Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckmagnet B55xT22xS8mm grün MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000483225
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665105
EAN/GTIN:
     4013695011165
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung· B 55 x T 22 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm · Tiefe: 22mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Haftkraft:
ca. 1,3 kg
Breite:
55 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet rechteckig grün, rundmagnet, rundmagnet grün, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
170
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3411*
€ 0,4517*
2 Tage
130
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,58*
4 Tage
97
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,58*
7 Tage
130
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,70*
Lager 1736
130
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,37*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,44*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,25*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,23*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.192,80*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 582,92*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 578,91*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,68*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,66*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,73*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,58*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.