Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETOPLAN 1665103 Magnet Block B55xT22xS8mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAGNETOPLAN 1665103 Magnet Block B55xT22xS8mm blau
MAGNETOPLAN 1665103 Magnet Block B55xT22xS8mm blau
MAGNETOPLAN 1665103 Magnet Block B55xT22xS8mm blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302344
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665103
EAN/GTIN:
     4013695011158
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
Rechteckmagnet B55xT22xS8mm blau MAGNETOPLAN B 55 x T 22 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm · Tiefe: 22mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24300902
HerstellerNr:
1665103
Werksnummer:
9000483222
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
22,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
B55xT22xS8mm blau
Produktart:
Rechteckmagnet
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
170
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3411*
€ 0,4517*
1 Tag
190
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,58*
3 Tage
142
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,58*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,339*
€ 0,68*
Lager 1955
190
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1665114
ab € 0,34*
Ähnlich
magnetoplan
1665112
ab € 0,36*
Ähnlich
Franken
HM2350 03
ab € 2,49*
Ähnlich
magnetoplan
1665101
ab € 0,38*
Ähnlich
magnetoplan
1665105
ab € 0,34*
Ähnlich
magnetoplan
1665106
ab € 0,339*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.