Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetblock, 1,3 kg, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteckmagnete, Farbe rot
Rechteckmagnete, Farbe rot
Artikel-Nr.:
     CM-YN2VL6G
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665106
EAN/GTIN:
     4013695011172
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet

Beschreibung:
Mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung.• Form: rechteckig• B x H: 54 x 19 mm• Stärke: 8 mm• Haftkraft: 1.300 g• Farbe: rot

  • Rechteckmagnete
  • rot
  • 54x19x8mm
  • 10 St

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Besorgungsartikel: Keine Rücknahme, kein Umtausch möglich.

Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
Rechteck
Maße:
54 x 19 x 8 mm (B x H x T)
Tragfähigkeit:
1,3
Haken vorhanden:
ohne Haken
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
rot
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 St./Pack.
Breite:
54
Höhe:
19
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,23*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,56*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,18*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,20*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,91*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 583,94*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 575,91*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,50*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,70*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,47*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,52*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.