Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckmagnet B55xT22xS8mm blau MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-9000483222
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665103
EAN/GTIN:
     4013695011158
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung· B 55 x T 22 x H 8 mmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 8mm· Tiefe: 22mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Haftkraft:
ca. 1,3 kg
Breite:
55 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet blau magnetoplan, rundmagnet, rundmagnet blau, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
170
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3411*
€ 0,4517*
Lager 1498
210
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,58*
3 Tage
142
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,58*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,339*
€ 0,68*
5 Tage
210
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1665114
ab € 0,34*
Ähnlich
magnetoplan
1665112
ab € 0,36*
Ähnlich
Franken
HM2350 03
ab € 2,49*
Ähnlich
magnetoplan
1665101
ab € 0,38*
Ähnlich
magnetoplan
1665105
ab € 0,34*
Ähnlich
magnetoplan
1665106
ab € 0,339*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.