Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETOPLAN 16642-12 Magnet Basic D. 30 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAGNETOPLAN 16642-12 Magnet Basic D. 30 mm schwarz
MAGNETOPLAN 16642-12 Magnet Basic D. 30 mm schwarz
MAGNETOPLAN 16642-12 Magnet Basic D. 30 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302332
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16642-12
EAN/GTIN:
     4013695014227
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz
Magnet Basic D.30mm schwarz MAGNETOPLAN Ø 30 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24300902
HerstellerNr:
16642-12
Werksnummer:
9000483185
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
29,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Ø 30 mm schwarz
Produktart:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1610
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2506*
€ 0,3311*
4 Tage
1207
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,24*
€ 0,40*
2 Tage
1610
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,25*
€ 0,41*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,201*
€ 0,432*
Lager 1955
1610
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,37*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,44*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,25*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,23*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 477,35*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.192,80*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 582,92*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 578,91*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,68*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,66*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,73*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,58*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 164,21*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.