Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Basic D.30mm schwarz MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet Discofix Standard, Farbe schwarz
Magnet Discofix Standard, Farbe schwarz
Magnet Discofix Standard, Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-9000483185
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664212
EAN/GTIN:
     4013695014227
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 30 x H 8 mmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 8mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Haftkraft:
ca. 0,7 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1610
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2506*
€ 0,3311*
3 Tage
1207
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 1498
1610
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,25*
€ 0,39*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,201*
€ 0,412*
5 Tage
1620
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,28*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,63*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,23*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,54*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 479,66*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.194,98*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 588,38*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,91*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,77*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,66*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,73*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,52*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 165,27*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.