Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETOPLAN 16600-03 Magnet Super D. 34 mm hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAGNETOPLAN 16600-03 Magnet Super D. 34 mm hellblau
MAGNETOPLAN 16600-03 Magnet Super D. 34 mm hellblau
MAGNETOPLAN 16600-03 Magnet Super D. 34 mm hellblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302315
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16600-03
EAN/GTIN:
     4013695010762
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Magnet Super D.34mm hellblau MAGNETOPLAN Ø 34 x H 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24300902
HerstellerNr:
16600-03
Werksnummer:
9000483167
Länge netto mm:
33,00
Breite netto mm:
32,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,039000
Gewicht brutto Kg:
0,039000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
hellblau
Groesse:
Ø 34 mm hellblau
Produktart:
Magnet
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
560
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3612*
€ 0,4619*
2 Tage
560
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,57*
4 Tage
13
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,36*
€ 0,57*
Lager 1955
560
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,68*
4 Tage
540
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,44*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,93*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,24*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,41*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 479,87*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.193,11*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 587,63*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,83*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,98*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,68*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,46*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,52*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 164,52*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.