Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000483167 Herst.-Nr.: 1660003 EAN/GTIN: 4013695010762 |
| |
|
| | |
| mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 34 x H 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 13mm Weitere Informationen: | | Farbe: | hellblau | Haftkraft: | ca. 2,0 kg | Marke: | MAGNETOPLAN | Ø: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 160 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3612* | € 0,4519* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,36* | € 0,57* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,36* | € 0,57* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,43* | € 0,69* | | | | Lager 1736 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,46* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|