Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOREX 32830 Besen Rosshaarmischung Länge 280 mm braun lackiert mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOREX 32830 Besen Rosshaarmischung Länge 280 mm braun lackiert mit Gewinde
SOREX 32830 Besen Rosshaarmischung Länge 280 mm braun lackiert mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302031
Hersteller:
     Sorex
Herst.-Nr.:
     32830
EAN/GTIN:
     4008710328304
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Haushaltsbesen Rosshaarmischung L.280mm braun lack.m.Gew. Rosshaarmischung · Buchenholz braun lackiert · mit Metallgewinde · heller Bart
Weitere Informationen:
eClassID:
29110201
HerstellerNr:
32830
Werksnummer:
9000470370
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
Rosshaarmischung Länge 280 mm
Produktart:
Haushaltsbesen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
354
25
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,49*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,67*
1 Tag
354
1
€ 6,95*
ab € 3,13*
€ 4,70*
1 Tag
247
1
€ 5,59*
ab € 3,46*
€ 5,16*
Lager 1955
352
1
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.