Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOREX 22021 Handfeger Arenga / Elaston Länge 280 mm mit Holzrücken extra voll b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOREX 22021 Handfeger Arenga / Elaston Länge 280 mm mit Holzrücken extra voll b
SOREX 22021 Handfeger Arenga / Elaston Länge 280 mm mit Holzrücken extra voll b
SOREX 22021 Handfeger Arenga / Elaston Länge 280 mm mit Holzrücken extra voll b
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301950
Hersteller:
     Sorex
Herst.-Nr.:
     22021
EAN/GTIN:
     4008710220219
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen
Handfeger Arenga/Elaston L.280mm m.Holzrücken ext.voll bestückt Arenga/Elastonmischung · Holzrücken · natur · extra voll bestückt
Weitere Informationen:
eClassID:
29110203
HerstellerNr:
22021
Werksnummer:
9000470014
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Arenga / Elaston Länge 280 mm
Produktart:
Handfeger
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
436
30
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,14*
3 Tage
952
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,15*
1 Tag
436
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,16*
4 Tage
1270
1
€ 8,90*
ab € 1,43*
€ 2,19*
Lager 1955
431
1
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.