Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO 1052566 Mülleimer 50 l Kunststoff anthrazit mit Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SULO 1052566 Mülleimer 50 l Kunststoff anthrazit mit Bügel
SULO 1052566 Mülleimer 50 l Kunststoff anthrazit mit Bügel
SULO 1052566 Mülleimer 50 l Kunststoff anthrazit mit Bügel
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301649
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1052566
EAN/GTIN:
     4020747525662
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Mülleimer 50l Ku.anthrazit m.Bügel SULO Kunststoff , hochwertiges ND-Polyethylen · Farbe anthrazit · mit Bügel · nach DIN 6628 · für staubfreie Entleerung · gut entleerbar durch konische Behälterform · unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Witterungseinflüsse · nahtlos gefertigt, ohne scharfe Kanten Weitere technische Eigenschaften: · Oberer-Ø: 388mm
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
1052566
Werksnummer:
9000466107
Länge netto mm:
449,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
720,00
Gewicht netto Kg:
2,923000
Gewicht brutto Kg:
2,923000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Groesse:
50 l Kunststoff anthrazit
Produktart:
Mülleimer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 32,40*
€ 43,47*
1 Tag
76
1
€ 5,50*
ab € 32,39*
€ 43,51*
4 Tage
71
1
€ 8,90*
ab € 32,3348*
€ 43,5548*
4 Tage
76
1
€ 7,99*
ab € 33,98*
€ 45,53*
Lager 1955
76
1
€ 5,99*
ab € 35,76*
€ 48,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 176,67*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 265,33*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,92*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,46*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 104,26*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 88,26*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,47*
Ähnlich
Renner
2032-00
ab € 71,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.