Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCKWEILER 1500282 Klarsichtmagazin H353xB600xT306mm 2 x F Kunststoff beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCKWEILER 1500282 Klarsichtmagazin H353xB600xT306mm 2 x F Kunststoff beige
LOCKWEILER 1500282 Klarsichtmagazin H353xB600xT306mm 2 x F Kunststoff beige
LOCKWEILER 1500282 Klarsichtmagazin H353xB600xT306mm 2 x F Kunststoff beige
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300955
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500282
EAN/GTIN:
     4054773014265
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
Klarsichtmagazin H353xB600xT306mm 2 x F Ku.beige LOCKWEILER Klarsichtbehälter aus Kunststoff in beigem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
1500282
Werksnummer:
9000449508
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
5,499000
Gewicht brutto Kg:
5,499000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
beige
Groesse:
H353xB600xT306mm
Produktart:
Klarsichtmagazin
Ausfuehrung:
Kunststoff beige
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 111,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 92,68*
€ 111,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 112,33*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,34*
€ 123,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 106,53*
€ 128,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500491
ab € 29,96*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500482
ab € 30,51*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500391
ab € 42,56*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500382
ab € 41,04*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500991
ab € 12,61*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500682
ab € 14,74*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500691
ab € 14,70*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500582
ab € 21,36*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500982
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.