Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H353xB600xT306mm 2 x F Ku.beige LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000449508
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500282
EAN/GTIN:
     4054773014265
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
Klarsichtbehälter aus Kunststoff in beigem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
2 x F
Farbe:
beige
Gesamttiefe:
306 mm
Behältertiefe:
220 mm
Behälterhöhe:
243 mm
Behälterbreite:
268 mm
Gesamthöhe:
353 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 111,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 92,68*
€ 111,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 112,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,34*
€ 123,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 106,53*
€ 128,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500491
ab € 29,96*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500482
ab € 30,51*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500391
ab € 42,56*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500382
ab € 41,04*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500991
ab € 12,61*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500682
ab € 14,74*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500691
ab € 14,70*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500582
ab € 21,36*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500982
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.