Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCKWEILER NB14V2-139114220118 Transportstapelbehälter L400xB300xH170mm grau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCKWEILER NB14V2-139114220118 Transportstapelbehälter L400xB300xH170mm grau PP
LOCKWEILER NB14V2-139114220118 Transportstapelbehälter L400xB300xH170mm grau PP
LOCKWEILER NB14V2-139114220118 Transportstapelbehälter L400xB300xH170mm grau PP
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300668
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     NB14V2-139114220118
EAN/GTIN:
     4054773013510
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportbehälter L400xB300xH170mm grau PP Durchfassgr.Seitenwände durchbrochen aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20° bis +80° · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: durchbrochen · Innenhöhe: 165mm · Innenlänge: 355mm · Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21070301
HerstellerNr:
NB14V2-139114220118
Werksnummer:
9000447840
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
L400xB300xH170mm
Produktart:
Transportstapelbehälter
Ausfuehrung:
Seitenwände durchbrochen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
8
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 10,55*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 10,65*
2 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 7,21*
€ 10,70*
5 Tage
34
1
€ 8,90*
ab € 7,714*
€ 11,434*
Lager 1955
34
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
NBC43-139901420118822
ab € 6,76*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
OO8230
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.