| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000447840-NW Herst.-Nr.: NB14V2-139114220118 EAN/GTIN: 4054773013510 |
| |
|
| | |
| aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20° bis +80° · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: durchbrochen · Innenhöhe: 165mm · Innenlänge: 355mm · Innenbreite: 255mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 14 l | Griffart: | Durchfassgriff | Außenlänge: | 400 mm | Farbe: | grau | Außenhöhe: | 170 mm | Außenbreite: | 300 mm | Marke: | LOCKWEILER | Material: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter durchbrochen grau, euro normbehälter, euro normbehälter durchbrochen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,21* | € 10,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,09* | € 10,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,21* | € 10,70* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,714* | € 11,434* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,06* | € 11,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|