Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L400xB300xH170mm grau PP Durchfassgr.Seitenwände durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000447840
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     NB14V2-139114220118
EAN/GTIN:
     4054773013510
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20° bis +80° · Farbe grauWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: durchbrochen· Innenhöhe: 165mm· Innenlänge: 355mm· Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
14 l
Griffart:
Durchfassgriff
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
170 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LOCKWEILER
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
8
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 10,55*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 10,65*
2 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 7,21*
€ 10,70*
5 Tage
34
1
€ 8,90*
ab € 7,714*
€ 11,434*
5 Tage
34
1
€ 7,99*
ab € 8,06*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
NBC43-139901420118822
ab € 6,76*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
OO8230
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.